Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT S601013-50 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZVZ 2PLC3

REELCRAFT S601013-50 1 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AC2ZVZ Modell: S601013-50 1Kereszthivatkozás: 2PLC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€126.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagPVC
Méret beszerelése1/4 x 1/4 "NPTF (M)
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.64 "
ErősítésNejlonfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-150 F fok
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.141
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseHosszÁr
REELCRAFT S601013-35 1 tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúságú AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.€105.16
REELCRAFT 601017-50 1 Tömlőszerelvény 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€122.06
REELCRAFT S601013-25 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 25 láb hosszúság | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.€92.81
REELCRAFT S601012-25 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 25 láb hosszúság | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.€93.52
REELCRAFT S601012-35 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 35 láb hosszúság | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€100.21
REELCRAFT S601012-50 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€120.10
REELCRAFT S601015-100 1 Többcélú légtömlő 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AC2ZWB 2PLC5 S601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100 láb.€273.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601013-50 1 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes 50 láb hosszú
€126.45 /Mértékegység