REELCRAFT S601026-25 1 Többcélú légtömlő 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú AC2ZWF 2PLC9

REELCRAFT S601026-25 1 többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 25 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AC2ZWF Modell: S601026-25 1Kereszthivatkozás: 2PLC9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagPVC
Méret beszerelése3/4 x 3/4 "NPTF (M)
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz25 láb.
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.062 "
ErősítésNejlonfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-150 F fok
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4685
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
REELCRAFT 601026-75 1 tömlőszerelvény 3/4 hüvelyk 75 láb hosszúságú AA9WQA 1GYJ7 601026-75 175 láb.€291.07
REELCRAFT S601026-50 1 Többcélú légtömlő 3/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC2ZWG 2PLE1 S601026-50 150 láb.€335.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601026-25 1 többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 25 láb hosszú
€237.43 /Mértékegység