Speciális mikrométerek

Szűrő

STARRETT -

Lemezmikrométerek

A Starrett fémlemez mikrométereket papír, műanyag, fémlemez és gumi alkatrészek vastagságának mérésére használják. Gyűszű kialakítással és kiegyensúlyozott kerettel rendelkeznek a könnyű kezelhetőség és jobb olvashatóság érdekében, valamint gyorsítók és kombinált racsnisok az egyenletes nyomás és a gyors beállítás érdekében. Ezek a mikrométerek gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak beépítve a gyors és biztos reteszelés érdekében, és szatén króm bevonattal rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében. Válasszon ezeknek a fémlemezmikrométereknek a széles kínálatából, amelyek lapos és kerek üllőben is kaphatók.

StílusModellÜllőVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A222BXR-1Lakás0–1 ”€830.49
B222XRL-1/2Lakás0 - 1/2 "-
ajánlatkérés
A222AXR-1Round0–1 ”€793.68
STARRETT -

Penge mikrométerek

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A486P-54–5 ”€1,283.43
B486P-65–6 ”€1,528.44
MITUTOYO -

Gömb alakú mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetOrsóÁr (ÁFA nélkül)
A295-253Digitális0–1 ”0.0001 "NemGömbölyű€382.06
B295-153Digitális0–1 ”0.0001 "NemLakás€361.92
C395-351-30Elektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenLakás€753.57
STARRETT -

Cserélhető üllőmikrométer

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A224AARLZ0–4 ”€1,157.17
B224ARLZ2–6 ”€1,226.21
STARRETT -

Lemez mikrométerek

A Starrett tárcsás mikrométerek alkalmasak olyan munkadarabok vastagságának mérésére, mint a bordák, bordák, vágóélek és a fogaskerekek húrvastagsága. Kiegyensúlyozott kerettel és gyűszűs kialakítással rendelkeznek a könnyű kezelés érdekében, valamint gyűrűs típusú recézett rögzítőanyával a gyors reteszeléshez. Egyes modellek fejlett hüvelykialakítással, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal rendelkeznek a könnyű és pontos olvashatóság érdekében. Kilincs és gyorsító kombinációja lehetővé teszi a gyors beállítást, miközben egyenletes nyomást és merev, kovácsolt acélszerkezetet biztosít a hosszú távú működéshez. Válasszon a tárcsás mikrométerek széles választékából, amelyek mechanikus és elektronikus változatban is elérhetők.

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A256RL-10–1 ”€837.85
B256RL-21–2 ”€899.50
STARRETT -

Mul-T-Anvil mikrométerek

A Starrett Mul-T-Anvil mikrométerekkel olyan méréseket végeznek, amelyek szabványos mikrométerekkel nem lehetségesek, mint például a hengeres falak, csövek és csavarfejek vastagsága, különösen a nehezen elérhető helyeken. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a pontos és könnyű leolvashatóság érdekében. Gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak beépítve a gyors és biztos reteszelés érdekében, és 0.01 és 0.025 mm közötti felbontásban kaphatók.

StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A220XRL-10–1 ”0.001 "€704.24
B220MXRL-250 és 25mm között0.01mm-
ajánlatkérés
STARRETT -

V-üllő mikrométerek

A Starrett V-Anvil mikrométereket marók, dörzsárak és páratlan hornyú menetfúrók külső átmérőinek mérésére használják. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a könnyű és pontos leolvashatóság érdekében. Gyorsítókkal és kombinált racsnikkal vannak beépítve az egyenletes nyomás és beállítás érdekében, valamint gyűrűs típusú recézett rögzítőanyák a gyors és biztos reteszelés érdekében. Ezek a mikrométerek szatén króm bevonattal rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében, és az ábrák gyors leolvasását biztosítják.

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
AT483XRL-10.093–1 ”€1,654.64
AT483XRL-21–2 ”€1,863.44
MITUTOYO -

Penge mikrométerek

StílusModellVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A122-128-10---€563.83
ajánlatkérés
B422-360-300–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,484.53
C422-330-300-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,455.74
D122-125-100 "hogy 1"0.0001 "Nem€470.85
ajánlatkérés
E422-331-301-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,507.18
D122-126-101 "hogy 2"0.0001 "Nem€509.87
ajánlatkérés
MITUTOYO -

Kerek üllő/orsós mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A395-371-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.001 "Igen€752.87
B115-253finombeállító0–1 ”0.0001 "Nem€251.56
MITUTOYO -

Lemez mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A323-350-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€957.16
B223-125Mechanikus digitális0–1 ”0.001 "Nem€595.64
C123-125finombeállító0–1 ”0.001 "Nem€419.38
MITUTOYO -

Cső mikrométer

StílusModellÜllőMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A395-364HengeresElektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€833.45
B115-313Gömbölyűfinombeállító0–1 ”0.0001 "Nem€246.84
STARRETT -

Varrható mikrométer

A Starrett varratmikrométereket az acél, alumínium és aeroszolos palackok varratainak mélységének és vastagságának vizsgálatára és mérésére használják. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a pontos és könnyű leolvashatóság érdekében. Súrlódó gyűszűkkel vannak beépítve, biztosítva az egykezes kezelést és az egyenletes érintkezési nyomást. Csillogásmentes szatén króm bevonattal vannak bevonva, hogy csökkentsék a felület bosszantó csillogását erős UV fényben.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A208ZVarrni mikrométer€588.96
B207ZSnub orr varrat mikrométer€613.43
MITUTOYO -

Pont mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A342-361-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€886.25
B112-189finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€493.48
C112-237finombeállító0–1 ”0.001mmNem€387.80
D112-177finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€383.10
B112-225finombeállító0–1 ”0.001mmNem€294.42
MITUTOYO -

Univerzális mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A317-351-30Elektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€1,022.56
B117-107finombeállító0–1 ”0.0001 "€379.23
STARRETT -

Penge mikrométerek

A Starrett pengéjű mikrométerek alkalmasak keskeny hornyok, kör alakú szerszámok, hornyok, hornyok, mélyedések és a bordák közötti mélységek mélységének és átmérőjének pontos mérésére. Kiegyensúlyozott kerettel és gyűszűvel, valamint fejlett hüvelykialakítással, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal rendelkeznek a jobb olvashatóság és az egyszerű kezelés érdekében, valamint a gyorsító a gyors beállításhoz minden méretű munkadarabon. Bordázott, merev acélvázzal rendelkeznek az ütésállóság érdekében, és egyes modellek kemény és stabil, 1 darabból álló súrlódó gyűszűvel rendelkeznek az egyenletes érintkezési nyomás és az egykezes kezelés érdekében. Válasszon ezeknek a mikrométereknek a széles kínálatából, amelyek mechanikus és digitális kijelzővel is elérhetők.

StílusModellVálasztékFelbontásGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A486P-10–1 ”0.001 "Speeder€1,107.84
B786.1P-10" - 1", 0 - 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,816.67
ajánlatkérés
C486P-21–2 ”0.001 "Egyszerű€1,156.44
D486P-32–3 ”0.001 "Egyszerű€1,158.20
E486P-43–4 ”0.001 "Egyszerű€1,143.20
STARRETT -

Digitális fémlemez mikrométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
764.1AXFLCN2TNA€1,249.77
MITUTOYO -

Krimpelő magasságú mikrométer 0-0.8 hüvelyk digitális

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
342-371-30AD6XPA€892.46
MITUTOYO -

Gömbüllő mikrométer 0-1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
115-153AD6XNA€257.34
STARRETT -

Varrni mikrométer mélységmérő 0-0.375

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
208DZAD6XEL€623.43
STARRETT -

Kerek üllő külső mikrométer 1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
577XPAC4GUQ€595.83
STARRETT -

Digitális lemezes típusú mikrométer, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány, Ip67

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
756.1FL-1CH6MQP€1,142.64
Lásd a részleteket
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?