Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 256RL-2 tárcsás mikrométer, 1-2 hüvelyk, 0.001 hüvelykes felbontás | AE6MLD 5TZY8 / 55940

STARRETT 256RL-2 tárcsás mikrométer 1-2 hüvelyk 0.001 hüvelyk felbontás

Raktáron
Tétel: AE6MLD Modell: 256RL-2Kereszthivatkozás: 5TZY8 / 55940

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€730.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez mikrométer
ÜllőKorong
Üllő anyagaAcél
Üllő mérete1 / 2 "
Záró anya típusaGyűrű
MűveletMechanikus digitális
Választék1–2 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
OrsóKorong
Orsó anyagaAcél
Orsó mérete1 / 2 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
STARRETT 256RL-1 tárcsa típusú mikrométer, 1 hüvelykes racsnis | AC4GUE 2ZTY3 / 51236 256RL-10–1 ”€837.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 256RL-2 tárcsás mikrométer 1-2 hüvelyk 0.001 hüvelyk felbontás
€730.32 /Mértékegység