Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 395-351-30 digitális mikrométer 0 - 1 hüvelykes spc | AE9YCZ 6NPZ2

MITUTOYO 395-351-30 Digitális mikrométer 0-tól 1 hüvelykig Spc

Raktáron
Tétel: AE9YCZ Modell: 395-351-30Kereszthivatkozás: 6NPZ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€800.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú mikrométer
ÜllőGömbölyű
Üllő anyagaKarbid
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaKarbid
Orsó mérete0.250 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetOrsóÁr
MITUTOYO 295-153 lapos gömbmikrométer 0-1 hüvelykes | AA8YCG 1ARD8 295-153Digitális0–1 ”0.0001 "NemLakás€371.89
MITUTOYO 295-253 Gömb mikrométer gömb alakú 1 hüvelykes | AA8YCH 1ARD9 295-253Digitális0–1 ”0.0001 "NemGömbölyű€393.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 395-351-30 Digitális mikrométer 0-tól 1 hüvelykig Spc
€800.15 /Mértékegység