STARRETT 220MXRL-25 cserélhető üllőmikrométer 0-25mm | AE6MKY 5TZY3 / 65050

STARRETT 220MXRL-25 cserélhető üllőmikrométer 0-25mm

Tétel: AE6MKY Modell: 220MXRL-25Kereszthivatkozás: 5TZY3 / 65050

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMul-T-Anvil mikrométer
ÜllőFelcserélhető
Üllő anyagaAcél
Záró anya típusaGyűrű
MűveletMechanikus digitális
Választék0 és 25mm között
Felbontás0.01mm
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaAcél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásÁr
STARRETT 220XRL-1 cserélhető üllőmikrométer 0-1 In | AE6MKX 5TZY2 / 66430 220XRL-10–1 ”0.001 "€767.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 220MXRL-25 cserélhető üllőmikrométer 0-25mm