Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 395-371-30 Gömbüllő/orsó mikrométer 0-1in | AD6XNX 4CGG5

MITUTOYO 395-371-30 Gömbüllő/orsós mikrométer 0-1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XNX Modell: 395-371-30Kereszthivatkozás: 4CGG5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€832.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek üllő/orsós mikrométer
ÜllőGömbölyű
Üllő anyagaKarbid
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25.4 mm
Felbontás0.001 "
SPC kimenetIgen
OrsóGömbölyű
Orsó anyagaKarbid
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 115-253 Scherical Anvil/orsle Micrometer 0-in | AD6XNB 4CGE3 115-253finombeállító0–1 ”0.0001 "Nem€258.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 395-371-30 Gömbüllő/orsós mikrométer 0-1 hüvelyk
€832.42 /Mértékegység