Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 317-351-30 digitális mikrométer Uni-Mike 1 hüvelykes SPC | AE9YCX 6NPZ0

MITUTOYO 317-351-30 Uni-Mike digitális mikrométer, 1 hüvelykes SPC

Raktáron
Tétel: AE9YCX Modell: 317-351-30Kereszthivatkozás: 6NPZ0
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
€1,104.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális mikrométer
ÜllőFelcserélhető
Üllő anyagaKarbid
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaKarbid
Orsó mérete0.250 "
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásÁr
MITUTOYO 117-107 univerzális mikrométer, 0-1 hüvelyk, 0.0001 hüvelyk | AD6XND 4CGE5 117-107finombeállító0–1 ”0.0001 "€408.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Uni-Mike digitális mikrométer, 1 hüvelykes SPC
€1,104.71 /Mértékegység