STARRETT Mul-T-Anvil mikrométerek


Szűrő
Üllő: Felcserélhető , Működés: Mechanikus digitális , SPC kimenet: Nem , Orsó: Lakás , Gyűszű: Ratchet
StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
220XRL-1
0–1 ”0.001 "€704.24
B
220MXRL-25
0 és 25mm között0.01mm-
ajánlatkérés

Mul-T-Anvil mikrométerek

A Starrett Mul-T-Anvil mikrométerekkel olyan méréseket végeznek, amelyek szabványos mikrométerekkel nem lehetségesek, mint például a hengeres falak, csövek és csavarfejek vastagsága, különösen a nehezen elérhető helyeken. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a pontos és könnyű leolvashatóság érdekében. Gyűrűs, recézett rögzítőanyákkal vannak beépítve a gyors és biztos reteszelés érdekében, és 0.01 és 0.025 mm közötti felbontásban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?