Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 112-225 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos acél | AD6XMX 4CGD8

MITUTOYO 112-225 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos acél

Raktáron
Tétel: AD6XMX Modell: 112-225Kereszthivatkozás: 4CGD8
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
€294.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPont mikrométer
Üllőpont
Üllő anyagaEdzett acél
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
Műveletfinombeállító
Választék0–1 ”
Felbontás0.001mm
SPC kimenetNem
Orsópont
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 112-177 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 15 fokos acél | AD6XMV 4CGD6 112-177finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€395.19
MITUTOYO 112-189 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 15 fokos keményfém | AD6XMW 4CGD7 112-189finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€505.03
MITUTOYO 112-237 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos keményfém | AD6XMY 4CGD9 112-237finombeállító0–1 ”0.001mmNem€397.19
MITUTOYO 342-361-30 digitális pontmikrométer 0-1 hüvelyk 30 fok | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€933.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 112-225 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos acél
€294.61 /Mértékegység