Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 342-371-30 krimpelési magasság mikrométer 0-0.8 hüvelykes digitális | AD6XPA 4CGG9

MITUTOYO 342-371-30 Krimpelési magasság mikrométer 0-0.8 hüvelyk digitális

Raktáron
Tétel: AD6XPA Modell: 342-371-30Kereszthivatkozás: 4CGG9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€939.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelő magasságú mikrométer
ÜllőPenge
Üllő anyagaAcél
Üllő mérete0.020 "
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-0.8"/0-20 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
Orsópont
Orsó anyagaAcél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 342-371-30 Krimpelési magasság mikrométer 0-0.8 hüvelyk digitális
€939.44 /Mértékegység