Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 422-330-30 digitális mikrométer penge 0 - 1 hüvelykes Spc | AE9YDC 6NPZ5

MITUTOYO 422-330-30 Digitális mikrométer penge 0 - 1 hüvelyk spc

Raktáron
Tétel: AE9YDC Modell: 422-330-30Kereszthivatkozás: 6NPZ5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,566.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge mikrométer
ÜllőPenge
Üllő anyagaEdzett acél
Üllő mérete0.030 "
TanúsítványEllenőrzési igazolás
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóPenge
Orsó anyagaEdzett acél
Orsó mérete0.030 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 422-331-30 digitális mikrométer penge 1 - 2 hüvelykes Spc | AE9YDD 6NPZ6 422-331-301-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,631.27
MITUTOYO 422-360-30 digitális mikrométer penge 0 - 1 hüvelykes Spc | AE9YDE 6NPZ7 422-360-300–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,624.11
MITUTOYO 122-125-10 mechanikus pengemikométer, 0–1 hüvelyk tartomány | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "hogy 1"0.0001 "Nem€506.22
MITUTOYO 122-126-10 mechanikus pengemikométer, 1–2 hüvelykes tartomány | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "hogy 2"0.0001 "Nem€548.15
MITUTOYO 122-128-10 mechanikus pengemikrométer, 3–4 hüvelykes tartomány | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€578.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 422-330-30 Digitális mikrométer penge 0 - 1 hüvelyk spc
€1,566.64 /Mértékegység