STARRETT V-üllő mikrométerek


Szűrő
Üllő: V alakú , Működés: Mechanikus digitális , Felbontás: 0.0001 " , SPC kimenet: Nem , Orsó: Lakás , Gyűszű: Ratchet
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
T483XRL-1
0.093–1 ”€1,654.64
A
T483XRL-2
1–2 ”€1,863.44

V-üllő mikrométerek

A Starrett V-Anvil mikrométereket marók, dörzsárak és páratlan hornyú menetfúrók külső átmérőinek mérésére használják. Ezek a mikrométerek fejlett hüvelykialakítással rendelkeznek, különálló ábrákkal és lépcsőzetes vonalakkal a könnyű és pontos leolvashatóság érdekében. Gyorsítókkal és kombinált racsnikkal vannak beépítve az egyenletes nyomás és beállítás érdekében, valamint gyűrűs típusú recézett rögzítőanyák a gyors és biztos reteszelés érdekében. Ezek a mikrométerek szatén króm bevonattal rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében, és az ábrák gyors leolvasását biztosítják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?