Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 123-125 tárcsás mikrométer 0-1 hüvelykes 0.001 hüvelykes racsnis | AD6XNJ 4CGF1

MITUTOYO 123-125 tárcsás mikrométer 0-1 hüvelykes 0.001 hüvelykes racsnis

Raktáron
Tétel: AD6XNJ Modell: 123-125Kereszthivatkozás: 4CGF1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€424.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez mikrométer
ÜllőKorong
Üllő anyagaEdzett acél
Üllő mérete0.79 "
TanúsítványEllenőrzési igazolás
Záró anya típusaFogantyú
Műveletfinombeállító
Választék0–1 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
OrsóKorong
Orsó anyagaEdzett acél
Orsó mérete0.79 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 223-125 digitális lemezmikrométer 0-1 hüvelyk 0.001 hüvelykes | AD6XNM 4CGF5 223-125Mechanikus digitális0–1 ”0.001 "Nem€602.27
MITUTOYO 323-350-30 digitális lemezes mikrométer 0-1 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNY 4CGG6 323-350-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,008.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 123-125 tárcsás mikrométer 0-1 hüvelykes 0.001 hüvelykes racsnis
€424.95 /Mértékegység