Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 342-361-30 digitális pontmikrométer 0-1 hüvelyk 30 fok | AD6XNZ 4CGG8

MITUTOYO 342-361-30 Digitális hegyes mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fok

Raktáron
Tétel: AD6XNZ Modell: 342-361-30Kereszthivatkozás: 4CGG8
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
€933.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPont mikrométer
Üllőpont
Üllő anyagaKarbid
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25.4 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
Orsópont
Orsó anyagaKarbid
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 112-177 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 15 fokos acél | AD6XMV 4CGD6 112-177finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€395.19
MITUTOYO 112-189 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 15 fokos keményfém | AD6XMW 4CGD7 112-189finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€505.03
MITUTOYO 112-225 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos acél | AD6XMX 4CGD8 112-225finombeállító0–1 ”0.001mmNem€294.61
MITUTOYO 112-237 pontos mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fokos keményfém | AD6XMY 4CGD9 112-237finombeállító0–1 ”0.001mmNem€397.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 342-361-30 Digitális hegyes mikrométer 0-1 hüvelyk 30 fok
€933.50 /Mértékegység