Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 115-313 csöves mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 hüvelyk | AD6XNC 4CGE4

MITUTOYO 115-313 csőmikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XNC Modell: 115-313Kereszthivatkozás: 4CGE4
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
€256.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső mikrométer
ÜllőGömbölyű
Üllő anyagaKarbid
Üllő mérete0.185 "
TanúsítványEllenőrzési igazolás
Záró anya típusaFogantyú
Műveletfinombeállító
Választék0–1 ”
Felbontás0.0001 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaKarbid
Orsó mérete0.250 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 395-364 digitális mikrométercső, 0–1 hüvelykes spc | AE9YDA 6NPZ3 395-364HengeresElektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€916.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 115-313 csőmikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 hüvelyk
€256.68 /Mértékegység