Tömítések

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Aramid szál Buna N Binder karima tömítéssel, 10-7/8 hüvelyk külső átmérő
Cikkszám: CF2RFV
Modell: BULK-FG-6340
€15.60 /Mértékegység
Kosárba
Flange Gasket, 1 1/2 Inch Pipe Size, 3 3/8 Inch Outside Dia, 1 29/32 Inch Inside Dia
Cikkszám: CU7GXT
Modell: BULK-FG-1791
€18.18 /Mértékegység
Kosárba
Flange Gasket, 1 1/2 Inch Pipe Size, 3 3/8 Inch Outside Dia, 1/16 Inch Thick
Cikkszám: CP6HCH
Modell: 3000RG-0150-062-0150
€3.05 /Mértékegység
Kosárba
Teljes felületű tömítés, Gr2660, 1/16 hüvelyk vastagság, 1 hüvelyk méret, 150 # osztály
Cikkszám: CN7CNQ
Modell: CGF 2660.116.1.150
€2.64 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljes felületű tömítés, GR2661, 1/8 hüvelyk vastagság, 5 hüvelykes méret, 150 # osztály
Cikkszám: CN7CZX
Modell: CGF 2661.018.5.150
€19.04 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljes felületű tömítés, NA1122, 1/16 hüvelyk vastagság, 6 hüvelyk méret, 300 # osztály
Cikkszám: CN6YWY
Modell: CGF 1122.116.6.300
€13.92 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljesen kivágott tömítés, neoprén, 1/16 hüvelyk vastagság, 6 hüvelyk méret, 300 # osztály
Cikkszám: CN7DUG
Modell: CGF100B.116.6.300
€4.07 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Gasket Sheet, 1/8 Inch Thick, Dark Gray, Graphite
Cikkszám: CU7JDG
Modell: ZUSAG1/8-6x6
€40.56 /Mértékegység
Kosárba
Tömítőlap, NA1076, 1/32 x 59 x 63 hüvelyk, neoprén/aramid
Cikkszám: CN6VWU
Modell: S1076B.132.66
€152.81 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Metalflex spirális tekercstömítés, 913M, 6 hüvelykes méret, 150# osztály, 304/GRAF tekercselés, 304 belső
Cikkszám: CN7HVC
Modell: SW304G.6.150IR
€20.88 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Gyűrűs tömítés, NA1085, 1/8 hüvelyk vastagság, 4 hüvelyk méret, 150 # osztály
Cikkszám: CN6YAW
Modell: CGR1085.018.4.150
€14.65 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Gyűrűs vágott tömítés, NA1100M, 1/8 hüvelyk vastagság, 3 hüvelyk méret, 150 # osztály
Cikkszám: CN6YQA
Modell: CGR1100M.018.3.150
€14.97 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...539540

Tömítések

A tömítéseket motorokban, csővezetékekben, vízvezeték-rendszerekben és ipari gépekben használják, hogy megbízható és szivárgásmentes tömítést hozzanak létre két vagy több felület között. Gumiból, szilikonból vagy fémből készülnek, és az illeszkedő felületek közötti rések és egyenetlenségek kitöltésére szolgálnak. A tömítések megakadályozzák a folyadékok vagy gázok szivárgását, biztonságos és szoros tömítést biztosítva. Ellenállnak a magas hőmérsékletnek, nyomásnak és vegyi expozíciónak, biztosítva a tömített alkatrészek integritását és hatékonyságát. Raptor Supplies bütyök és hornyok, lemezek és gyűrűk, valamint egészségügyi tömítések széles választékát kínálja különféle tömítési alkalmazásokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?