Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A STARRETT 208DZ képes mikrométert varrni mélységmérettel 0-0.375 | AD6XEL 4CEP7 / 56176

STARRETT 208DZ varratmikrométer mélységmérővel 0-0.375

Raktáron
Tétel: AD6XEL Modell: 208DZKereszthivatkozás: 4CEP7 / 56176
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
€652.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVarrni mikrométer w / mélység mérő
ÜllőRound
Üllő anyagaAcél
MűveletMechanikus digitális
Választék0 - 0.375 "mikrométer / 0.200" mélység
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaAcél
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 208DZ egy sima gyűszűs mikrométer, amelyet a doboz varratok mélységének, szélességének és hosszának a 0 és 0.375 hüvelyk közötti tartományban történő mérésére használnak.
    • Rozsdamentes acélból készült, tükröződésmentes szatén felülettel, valamint recézett hüvelykialakítással, lépcsőzetes vonalakkal és különálló alakokkal az egyszerű olvashatóság érdekében.
    • Ez a könnyen használható Starrett mikrométer egy forgó, egy darabból álló orsóval rendelkezik, amelynek mélysége 0.200 hüvelyk.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 208DZ varratmikrométer mélységmérővel 0-0.375
€652.36 /Mértékegység