Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 222BXR-1 fémlemez mikrométer 0-1 6 hüvelykes torok | AE6MLB 5TZY6 / 50763

STARRETT 222BXR-1 Lemezmikrométer 0-1 6 hüvelykes torok

Raktáron
Tétel: AE6MLB Modell: 222BXR-1Kereszthivatkozás: 5TZY6 / 50763

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€764.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémlemez mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaKarbid
Záró anya típusaZáró anya
MűveletMechanikus digitális
Választék0–1 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaKarbid
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 222BXR-1 egy mély torokú mikrométer, amely alkalmas fémlemezek központosított gágerálására.
    • Jellemzője egy kovácsolt kovácsolt acél váz a nagy stabilitás érdekében, valamint kombinált racsnis és gyorsító az egyenletes nyomás érdekében.
    • Ennek a Starrett mikrométernek a mikrotapcsolt mérőfelülete szűk tűrésekkel biztosítja a laposságot.

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőVálasztékÁr
STARRETT 222XRL-1/2 fémlemez mikrométer 0-1/2 2 hüvelykes torok | AE6MKZ 5TZY4 / 50757 222XRL-1/2Lakás0 - 1/2 "-
ajánlatkérés
STARRETT 222AXR-1 fémlemez mikrométer 0-1 6 hüvelykes torok | AE6MLA 5TZY5 / 50762 222AXR-1Round0–1 ”€779.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 222BXR-1 Lemezmikrométer 0-1 6 hüvelykes torok
€764.76 /Mértékegység