A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.250-In. SP: 3780 , Mélység: 32 " , Kibocsátási magasság (in.): 19.625 , Kibocsátási szélesség (in.): 14.25 , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Magasság: 37 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 19-5 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Kerékátmérő: 18 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 9 7 / 32 " , Szélesség: 40 "
Hátra döntött fúvók, 18-1/4 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton szíjhajtású ventilátorok alkalmasak tiszta levegő keringetésére ipari szellőztetésben, éttermekben és laboratóriumi elszívórendszerekben. Ezek az egységek túlterhelésmentes és dinamikusan kiegyensúlyozott kerekekkel rendelkeznek, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget állítanak elő alacsony forgási sebesség mellett. Az OSHA-nak megfelelő védőburkolatokkal is rendelkeznek, amelyek megvédik a személyzetet a ventilátorlapátokkal való véletlen érintkezéstől, és nyitott cseppálló (ODP) burkolattal rendelkeznek, amelyek szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a külső hűtőlevegő beáramlását közvetlenül a motor tekercselésein keresztül, hogy a folyamatos működés miatt elvezesse a hőt. . Válasszon a hátradőlt fúvók széles választékából, amelyek 477 és 745 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.