Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 323-350-30 digitális lemezes mikrométer 0-1 hüvelyk 0.00005 hüvelyk | AD6XNY 4CGG6

MITUTOYO 323-350-30 digitális lemezmikrométer 0-1 hüvelyk 0.00005 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XNY Modell: 323-350-30Kereszthivatkozás: 4CGG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€957.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez mikrométer
ÜllőKorong
Üllő anyagaAcél
Üllő mérete0.79 "
TanúsítványEllenőrzési igazolás
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
MűveletElektronikus digitális
Választék0-1"/0-25.4 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóKorong
Orsó anyagaAcél
Orsó mérete0.79 "
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr
MITUTOYO 123-125 tárcsás mikrométer 0-1 hüvelykes 0.001 hüvelykes racsnis | AD6XNJ 4CGF1 123-125finombeállító0–1 ”0.001 "Nem€419.37
MITUTOYO 223-125 digitális lemezmikrométer 0-1 hüvelyk 0.001 hüvelykes | AD6XNM 4CGF5 223-125Mechanikus digitális0–1 ”0.001 "Nem€595.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 323-350-30 digitális lemezmikrométer 0-1 hüvelyk 0.00005 hüvelyk
€957.16 /Mértékegység