AVK Szegecs dió

Hozzon létre menetes betéteket az anyagok csavarokkal és csavarokkal történő összekapcsolásához, ha a tárgyak túl törékenyek vagy vékonyak a menetes lyuk megtámasztásához. Az anyagfelület egyik végére szerelhető, míg a másik oldal autóipari vagy HVAC alkalmazásokhoz hozzáférhető.

Szűrő

AVK rivet nuts create threaded inserts for connecting materials with screws and bolts when the objects / materials are too brittle or thin to support a tapped hole. These nuts can be installed on one...Tovább
AVK -

Bordázott szegecsanyák

StílusModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr (ÁFA nélkül)
AATA2-470Alumínium6.340 "M4 x 0.07Kadmiumozás6.830 "0.030–2.990 ”6.830 "0.030 "€19.96
BATA2-420Alumínium0.374 "1 / 4-20Kadmiumozás0.400 "0.030–2.990 ”0.400 "0.030 "€26.87
CATA2-518Alumínium0.499 "5 / 16-18Kadmiumozás0.528 "0.030–2.990 ”0.528 "0.030 "€26.43
DATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54
EATA2-440Alumínium0.187 "4-40Kadmiumozás0.211 "0.030–2.990 ”0.211 "0.030 "€22.23
FATA2-8125Alumínium12.690 "M8 x 1.25Kadmiumozás13.410 "0.030–2.990 ”13.410 "0.030 "€15.12
GATA2-350Alumínium4.760 "M3 x 0.5Kadmiumozás5.360 "0.030–2.990 ”5.360 "0.030 "€22.71
HALS4T-832-80BAcél0.265 "8-32Sárga cink0.390 "0.020–0.080 ”0.390 "0.03 "€27.44
IAKS4T-616-312Acél0.530 "3 / 8-16Sárga cink0.595 "0.150–0.312 ”0.595 "0.023 "€22.73
JAKS4T-1024-225Acél0.296 "10-24Sárga cink0.340 "0.130–0.225 ”0.340 "0.019 "€18.18
KALS4T-580-3.3Acél7.520mmM5 x 0.8Sárga cink10.540mm0.50mm a 3.30mm10.540mm0.76mm€17.55
LALS4T-632-130Acél0.265 "6-32Sárga cink0.390 "0.080–0.130 ”0.390 "0.03 "€17.61
MALS4T-610-4.2Acél9.910mmM6 x 1Sárga cink12.700mm0.70mm a 4.20mm12.70mm0.76mm€25.39
NALS4T-518-312Acél0.530 "5 / 16-18Sárga cink0.685 "0.150–0.312 ”0.685 "0.035 "€18.09
OALS4T-1032-225Acél0.296 "10-32Sárga cink0.415 "0.020–0.130 ”0.415 "0.03 "€20.58
PALS4T-420-260Acél0.390 "1 / 4-20Sárga cink0.500 "0.165–0.260 ”0.500 "0.03 "€31.84
QALS4T-1024-130BAcél0.296 "10-24Sárga cink0.415 "0.020–0.130 ”0.415 "0.03 "€31.35
RALS4T-832-130BAcél0.265 "8-32Sárga cink0.390 "0.080–0.130 ”0.390 "0.03 "€32.60
SAKS4T-470-3.3Acél6.730 "M4 x 0.07Sárga cink7.870 "2.00–3.30 ”7.870 "0.48 "€17.50
TAKS4T-832-130Acél0.265 "8-32Sárga cink0.310 "0.080–0.130 ”0.310 "0.019 "€17.50
UAKS4T-832-80Acél0.265 "8-32Sárga cink0.310 "0.020–0.080 ”0.310 "0.019 "€13.90
VALS4T-610-6.6Acél9.910mmM6 x 1Sárga cink12.700mm4.20mm a 6.60mm12.70mm0.76mm€31.84
WALS4T-580-5.7Acél7.520mmM5 x 0.8Sárga cink10.540mm3.30mm a 5.70mm10.540mm0.76mm€20.50
XALS4T-470-2.0Acél6.730mmM4 x 0.07Sárga cink9.910mm0.50mm a 2.00mm9.910mm0.76mm€15.58
YALS4T-518-150Acél0.530 "5 / 16-18Sárga cink0.685 "0.027–0.150 ”0.685 "0.035 "€14.34
AVK -

Szegecs dió

StílusModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretFúró méretvégRögzítő FinishbefejezKarima Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AALA1-470-3.3Alumínium6.73 mmM4x76.75 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű9.91mm€20.47
AALA1-616-150Alumínium0.53 "3 / 8 "-1617 / 32 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.685 "€22.41
AALA1-1032-130Alumínium0.296 "# 10 32-19 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.415 "€18.30
AALA1-1032-225Alumínium0.296 "# 10 32-19 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.415 "€26.49
AALA1-610-4.2Alumínium9.91 mmM6x110 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű12.7mm€26.36
AALA1-616-312Alumínium0.53 "3 / 8 "-1617 / 32 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.685 "€26.14
AALA1-1015-7.9Alumínium13.46 mmM10x1.513.5 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű17.4mm€27.19
AALA1-580-5.7Alumínium7.52 mmM5x0.810.54 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű10.54mm€23.11
AALA1-1015-3.8Alumínium13.46 mmM10x1.513.5 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű17.4mm€21.61
AALA1-832-130Alumínium0.265 "# 8 32-17 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.39 "€20.39
AALA1-610-6.6Alumínium9.91 mmM6x110 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű12.7mm€13.31
AALA1-8125-7.9Alumínium13.46 mmM8x1.2513.5 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű17.4mm€18.69
AALA1-518-312Alumínium0.53 "5 / 16 "-1817 / 32 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.685 "€18.63
AALA1-580-3.3Alumínium7.52 mmM5x0.87.6 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű10.54mm€18.30
AALA1-420-260Alumínium0.39 "1 / 4 "-2025 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.5 "€13.15
AALA1-1024-225Alumínium0.296 "# 10 24-19 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.415 "€23.35
AALA1-470-2.0Alumínium6.73 mmM4x76.75 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű9.91mm€16.63
AALA1-632-130Alumínium0.265 "# 6 32-17 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.39 "€19.41
BATA2-428Alumínium0.374 "1 / 4 "-281/4 hüvelyk, 25/64 hüvelyk, 3/8 hüvelyk, W"Nyitott végKadmiumKadmium0.34 "€25.41
AALA1-1024-130Alumínium0.296 "# 10 24-19 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű17.4mm€18.82
AALA1-420-165Alumínium0.39 "1 / 4 "-2025 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.5 "€25.81
AALA1-518-150Alumínium0.53 "5 / 16 "-1817 / 32 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.685 "€14.74
AALA1-632-80Alumínium0.265 "# 6 32-17 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.39 "€15.61
AALA1-8125-3.8Alumínium13.46 mmM8x1.2513.5 mmNyitott végEgyszerűEgyszerű17.4mm€15.21
AALA1-832-80Alumínium0.265 "# 8 32-17 / 64 "Nyitott végEgyszerűEgyszerű0.39 "€16.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?