Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-470-3.3 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 11.940 hüvelyk hossz, 25 pk | AG3FNK 33JF45

AVK AKS4T-470-3.3 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 11.940 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FNK Modell: AKS4T-470-3.3Kereszthivatkozás: 33JF45
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
€20.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.6.730 "
Átm. / MenetméretM4 x 0.07
befejezSárga cink
Karima Dia.7.870 "
Grip tartomány2.00–3.30 ”
Fej Dia.7.870 "
Fejmagasság0.48 "
Lyuk méret6.750 "
Hossz11.94 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-470-3.3 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 11.940 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€20.59 /csomag