Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-580-5.7 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., M5 x 0.80 Thread Size, 14.86mm Length, 10.54mm Drill Size, 25PK | CG6MAC 444P33

AVK ALA1-580-5.7 szegecsanya, 10.54 mm-es karima átmérő, M5 x 0.80 menetméret, 14.86 mm hosszú, 10.54 mm-es fúróméret, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6MAC Modell: ALA1-580-5.7Kereszthivatkozás: 444P33
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
€27.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.7.52 mm
Átm. / MenetméretM5x0.8
Fúró méret10.54 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.10.54 mm
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány3.30mm a 5.70mm
Fej Dia.10.54 mm
Fejmagasság0.76 mm
Lyuk méret7.6 mm
Hossz14.86 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-580-5.7 szegecsanya, 10.54 mm-es karima átmérő, M5 x 0.80 menetméret, 14.86 mm hosszú, 10.54 mm-es fúróméret, 25 PK
€27.20 /csomag