Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ATA2-420 Rivet Nut, Knurled 1/4-20 Thread Size, 0.515 Inch Length, 10Pk | AG3FPH 33JF66

AVK ATA2-420 szegecsanya, recézett 1/4-20 menetméret, 0.515 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FPH Modell: ATA2-420Kereszthivatkozás: 33JF66
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
€26.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.374 "
Átm. / Menetméret1 / 4-20
befejezKadmiumozás
Karima Dia.0.400 "
Grip tartomány0.030–2.990 ”
Fej Dia.0.400 "
Fejmagasság0.030 "
Hossz0.515 "
AnyagAlumínium
Anya típusarecézett
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616103000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ATA2-420 szegecsanya, recézett 1/4-20 menetméret, 0.515 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€26.87 /csomag