Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-832-130 Rivet Nut, 0.39 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 0.47 Inch Length, 17/64 Inch Drill, 25PK | CG6MAM 444P43

AVK ALA1-832-130 szegecsanya, 0.39 hüvelykes karima átmérő, #8-32 menetméret, 0.47 hüvelyk hosszúság, 17/64 hüvelykes fúró, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6MAM Modell: ALA1-832-130Kereszthivatkozás: 444P43
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
€24.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.265 "
Átm. / Menetméret# 8 32-
Fúró méret17 / 64 "
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.39 "
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.080 "hogy 0.130"
Fej Dia.0.39 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.266 "
Hossz0.47 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-832-130 szegecsanya, 0.39 hüvelykes karima átmérő, #8-32 menetméret, 0.47 hüvelyk hosszúság, 17/64 hüvelykes fúró, 25 PK
€24.02 /csomag