Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-632-80 Rivet Nut, 0.39 Inch Flange Dia., #6-32 Thread Size, 0.42 Inch Length, 17/64 Inch Drill Size, 25PK | CG6MAJ 444P38

AVK ALA1-632-80 szegecsanya, 0.39 hüvelykes karima átmérő, #6-32 menetméret, 0.42 hüvelyk hosszúság, 17/64 hüvelykes fúróméret, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6MAJ Modell: ALA1-632-80Kereszthivatkozás: 444P38
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
€18.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.265 "
Átm. / Menetméret# 6 32-
Fúró méret17 / 64 "
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.39 "
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.020 "hogy 0.080"
Fej Dia.0.39 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.267 "
Hossz0.42 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-632-80 szegecsanya, 0.39 hüvelykes karima átmérő, #6-32 menetméret, 0.42 hüvelyk hosszúság, 17/64 hüvelykes fúróméret, 25 PK
€18.39 /csomag