Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-420-165 Rivet Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, 0.58 Inch Length, 25/64 Inch Drill Size, 25PK | CG6LZV 444P25

AVK ALA1-420-165 szegecsanya, 0.5 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 0.58 hüvelyk hosszúság, 25/64 hüvelykes fúróméret, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6LZV Modell: ALA1-420-165Kereszthivatkozás: 444P25
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
€30.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.39 "
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Fúró méret25 / 64 "
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.5 "
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.027 "hogy 0.165"
Fej Dia.0.5 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.39 "
Hossz0.58 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-420-165 szegecsanya, 0.5 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 0.58 hüvelyk hosszúság, 25/64 hüvelykes fúróméret, 25 PK
€30.38 /csomag