Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-610-4.2 Rivet Nut, 12.7mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, 14.73mm Length, 10mm Drill Size, 25PK | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 Rivet Nut, 12.7mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, 14.73mm Length, 10mm Drill Size, 25PK

Raktáron
Tétel: CG6MAD Modell: ALA1-610-4.2Kereszthivatkozás: 444P35
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
€31.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.9.91 mm
Átm. / MenetméretM6x1
Fúró méret10 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.12.7 mm
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.70mm a 4.20mm
Fej Dia.12.7 mm
Fejmagasság0.76 mm
Lyuk méret10 mm
Hossz14.73 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-610-4.2 Rivet Nut, 12.7mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, 14.73mm Length, 10mm Drill Size, 25PK
€31.04 /csomag