Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-1015-3.8 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átmérő, M10 X 1.50 menetméret, 17.53 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK | CG6LZN 444P21

AVK ALA1-1015-3.8 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átmérő, M10 X 1.50 menetméret, 17.53 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG6LZN Modell: ALA1-1015-3.8Kereszthivatkozás: 444P21
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
€25.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.13.46 mm
Átm. / MenetméretM10x1.5
Fúró méret13.5 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.17.4 mm
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.70mm a 3.80mm
Fej Dia.17.4 mm
Fejmagasság0.89 mm
Lyuk méret13.5 mm
Hossz17.53 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-1015-3.8 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átmérő, M10 X 1.50 menetméret, 17.53 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK
€25.45 /csomag