Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-470-2.0 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hossz, 25 pk | AG3FMF 33JF18

AVK ALS4T-470-2.0 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMF Modell: ALS4T-470-2.0Kereszthivatkozás: 33JF18
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
€18.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.6.730mm
Átm. / MenetméretM4 x 0.07
befejezSárga cink
Karima Dia.9.910mm
Grip tartomány0.50mm a 2.00mm
Fej Dia.9.910mm
Fejmagasság0.76mm
Lyuk méret6.750mm
Hossz10.67 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-470-2.0 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 10.670 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€18.34 /csomag