Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-518-150 Rivet Nut, Knurled, 5/16-18 Thread Size, 0.690 Inch Length, 10Pk | AG3FMC 33JF15

AVK ALS4T-518-150 szegecsanya, recézett, 5/16-18 menetméret, 0.690 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMC Modell: ALS4T-518-150Kereszthivatkozás: 33JF15
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
€16.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.0.530 "
Átm. / Menetméret5 / 16-18
befejezSárga cink
Karima Dia.0.685 "
Grip tartomány0.027–0.150 ”
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.035 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.69 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-518-150 szegecsanya, recézett, 5/16-18 menetméret, 0.690 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€16.88 /csomag