Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-580-3.3 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., 7.6mm Drill Size, M5 x 0.80 Thread Size, 12.07mm Length, 25PK | CG6MAB 444P32

AVK ALA1-580-3.3 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., 7.6mm Drill Size, M5 x 0.80 Thread Size, 12.07mm Length, 25PK

Raktáron
Cikk: CG6MAB Modell: ALA1-580-3.3Kereszthivatkozás: 444P32
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
€21.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.7.52 mm
Átm. / MenetméretM5x0.8
Fúró méret7.6 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.10.54 mm
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.50mm a 3.30mm
Fej Dia.10.54 mm
Fejmagasság0.76 mm
Lyuk méret7.6 mm
Hossz12.07mm
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-580-3.3 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., 7.6mm Drill Size, M5 x 0.80 Thread Size, 12.07mm Length, 25PK
€21.54 /csomag