Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK AKS4T-1024-225 Rivet Nut, Knurled, 10-24 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25Pk | AG3FMZ 33JF35

AVK AKS4T-1024-225 szegecsanya, recézett, 10-24 menetméret, 0.585 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMZ Modell: AKS4T-1024-225Kereszthivatkozás: 33JF35
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
€21.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.0.296 "
Átm. / Menetméret10-24
befejezSárga cink
Karima Dia.0.340 "
Grip tartomány0.130–0.225 ”
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.019 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.585 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK AKS4T-1024-225 szegecsanya, recézett, 10-24 menetméret, 0.585 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€21.39 /csomag