Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ATA2-470 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 90.40 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPL 33JF70

AVK ATA2-470 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 90.40 hüvelyk hosszúság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AG3FPL Modell: ATA2-470Kereszthivatkozás: 33JF70
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
€17.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.6.340 "
Átm. / MenetméretM4 x 0.07
befejezKadmiumozás
Karima Dia.6.830 "
Grip tartomány0.030–2.990 ”
Fej Dia.6.830 "
Fejmagasság0.030 "
Hossz90.4 "
AnyagAlumínium
Anya típusarecézett
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616103000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ATA2-470 szegecsanya, recézett, M4 X 0.7 menetméret, 90.40 hüvelyk hosszúság, 10 Pk
€17.96 /csomag