Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-8125-7.9 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átm., M8 X 1.25 menetméret, 20.45 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK | CG6MAL 444P42

AVK ALA1-8125-7.9 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átmérő, M8 X 1.25 menetméret, 20.45 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG6MAL Modell: ALA1-8125-7.9Kereszthivatkozás: 444P42
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
€22.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.13.46 mm
Átm. / MenetméretM8x1.25
Fúró méret13.5 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.17.4 mm
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány3.80mm a 7.90mm
Fej Dia.17.4 mm
Fejmagasság0.89 mm
Lyuk méret13.5 mm
Hossz20.45mm
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-8125-7.9 szegecsanya, 17.4 mm-es karima átmérő, M8 X 1.25 menetméret, 20.45 mm hosszú, 13.5 mm-es fúróméret, 10 PK
€22.00 /csomag