Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-1032-225 Rivet Nut, 0.415 Inch Flange Dia., #10-32 Thread Size, 0.585 Inch Length, 25PK | CG6LZU 444P26

AVK ALA1-1032-225 szegecsanyák, 0.415 hüvelykes karima átmérő, #10-32 menetméret, 0.585 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG6LZU Modell: ALA1-1032-225Kereszthivatkozás: 444P26
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
€31.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.296 "
Átm. / Menetméret# 10 32-
Fúró méret19 / 64 "
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.415 "
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.130 "hogy 0.225"
Fej Dia.0.415 "
Fejmagasság0.03 "
Lyuk méret0.296 "
Hossz0.585 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-1032-225 szegecsanyák, 0.415 hüvelykes karima átmérő, #10-32 menetméret, 0.585 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€31.19 /csomag