Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ATA2-440 szegecsanya, recézett, 4-40 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPC 33JF61

AVK ATA2-440 szegecsanya, recézett, 4-40 menetméret, 0.370 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FPC Modell: ATA2-440Kereszthivatkozás: 33JF61
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
€20.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.187 "
Átm. / Menetméret4-40
befejezKadmiumozás
Karima Dia.0.211 "
Grip tartomány0.030–2.990 ”
Fej Dia.0.211 "
Fejmagasság0.030 "
Hossz0.37 "
AnyagAlumínium
Anya típusarecézett
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616103000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ATA2-440 szegecsanya, recézett, 4-40 menetméret, 0.370 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€20.01 /csomag