Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-610-6.6 szegecsanya, recézett, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hossz, 25 pk | AG3FMK 33JF22

AVK ALS4T-610-6.6 szegecsanya, recézett, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMK Modell: ALS4T-610-6.6Kereszthivatkozás: 33JF22
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
€33.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.9.910mm
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezSárga cink
Karima Dia.12.700mm
Grip tartomány4.20mm a 6.60mm
Fej Dia.12.70mm
Fejmagasság0.76mm
Lyuk méret10.00mm
Hossz17.27 "
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagTest Dia.Átm. / MenetméretbefejezKarima Dia.Grip tartományFej Dia.FejmagasságÁr
AVK ATA2-832 szegecsanya, recézett, 8-32 menetméret, 0.370 hüvelyk hossz, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumínium0.249 "8-32Kadmiumozás0.269 "0.030–2.990 ”0.269 "0.030 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-610-6.6 szegecsanya, recézett, M6 X 1.0 menetméret, 17.270 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€33.55 /csomag