Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALA1-518-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 0.69 Inch Length, 10PK | CG6LZZ 444P34

AVK ALA1-518-150 szegecsanya, 0.685 hüvelykes karima átmérő, 5/16-18 menetméret, 0.69 hüvelyk hosszúság, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG6LZZ Modell: ALA1-518-150Kereszthivatkozás: 444P34
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
€17.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAlumínium
Test Dia.0.53 "
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Fúró méret17 / 32 "
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.685 "
FokozatNincs osztályozva
Grip tartomány0.027 "hogy 0.150"
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.035 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.69 "
Szegecs típusarecézett
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALA1-518-150 szegecsanya, 0.685 hüvelykes karima átmérő, 5/16-18 menetméret, 0.69 hüvelyk hosszúság, 10 PK
€17.36 /csomag