Pneumatikus működtetésű szelepek

Szűrő

HONEYWELL -

Pneumatikus vezérlő szelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AVP513B1053€753.23
BVP513A1188€2,553.37
ajánlatkérés
HONEYWELL -

Pneumatikus szelep

StílusModellMagasságSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
AVP527A10344.125 "2 út NO€534.79
BVP526A10274.875 "3-Way€610.94
BVP526A10924.875 "3-Way€636.23
SIEMENS -

Pneumatikus vezérlő szelepek

StílusModellFunkcióMax. NyomásSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A257-02041Forró / hűtött víz szelep250 psi2-utas NO€323.69
B256-02008Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi2-utas NC€339.53
B257-02038Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi2-utas NO€339.53
B257-02044Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi2-utas NO€378.13
C258-02069Víz-, gőz- és etilén-glikol-oldatok pneumatikus arányos ellenőrzésének biztosítására szolgál (legfeljebb 50 százalék)15 psi3-Way€369.51

Pneumatikus működtetésű szelepek

A pneumatikus működtetésű szelepek a szelepek forgómozgásának létrehozására, a gyártási és rögzítési munkák automatizálására szolgálnak. Raptor Supplies pneumatikus szelepek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Honeywell és a Siemens. A működtetők áramforrást használnak olyan nyomaték előállításához, amely segíti a gömbcsap működtetését (forgatását). Ezek a kompakt, pneumatikus működtetésű gömbcsapok pontos beállítást biztosítanak és korróziógátló bevonattal rendelkeznek, így ideálisak folyamatos gyors kerékpározáshoz vagy veszélyes környezetekhez. Válasszon a pneumatikus rotációs működtető szelepek közül, amelyek 15 PSI és 250 PSI max.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?