Hordozható elektromos kompresszorok

Szűrő

DEWALT -

Hordozható légkompresszorok

StílusModellmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr (ÁFA nélkül)
AD55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€1,146.66
BD55146Egyetemes15 "33.5 "23 "4.5 gal.€1,053.15
CD55168Egyetemes44.75 "24.5 "22 "15 gal.€1,184.42
OASIS -

XD sorozatú kompresszor

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkTételmotor típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AXDT10-3000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€4,687.68
ajánlatkérés
AXDT10-4000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€4,849.38
ajánlatkérés
BXD4000-2490Járműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzeműCsiszolt DC24 VDC€3,931.96
CXD4000-12180Járműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzeműCsiszolt DC12 VDC€3,906.69
AXDT10-4000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€4,687.68
ajánlatkérés
AXDT10-3000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€4,525.98
ajánlatkérés
SPEEDAIRE -

Hordozható elektromos hordós légkompresszorok

A Speedaire légkompresszorok sűrített levegőt biztosítanak a pneumatikus szerszámok meghajtásához és a szórópisztolyok vezérléséhez. Könnyen rögzíthetők egy tömlő segítségével a felfúvó fúvókákhoz vagy a kompakt levegős szerszámokhoz, mint például a befejező szegezőhöz vagy az ütvecsavarozóhoz. Ezek a légkompresszor egységek kényelmesen felszerelhetők szilárd talajra vagy padlóra. Válasszon a légkompresszorok széles skálájából, amelyek 1.7, 2 és 3 LE teljesítményű opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€1,113.53
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,657.62
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,464.31
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiIndukció41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
SPEEDAIRE -

Hordozható elektromos olajkenő kompresszor

A Speedaire elektromos kompresszorszivattyúkat kifejezetten nagynyomású levegő szivattyúzására tervezték a gázpalackok és a pneumatikus HVAC vezérlőrendszerek feltöltésére. Ezek a hordozható légkompresszorok rendkívül megbízható öntöttvas / alumínium konstrukcióval rendelkeznek, 100% -ban folyamatos üzemű alkalmazásokhoz, és indukciós motorral, amely akár 3450 fordulat / perc sebességre képes. Könnyű és nagy teherbírású alkalmazásokhoz a Speedaire kompresszorokat hot-dog és twin-stack tartály változatban kínálják. Válasszon ezen olajkenő kompresszorok széles választékából, 15 és 15.7 / 7.8 amperes konfigurációkban Raptor Supplies.

StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A2MLW54 gal.15.02.0Hordozható elektromos olajkenő kompresszor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B11X3554 gal.15.01.3Hordozható elektromos olajkenő kompresszor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Hordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99
PORTER CABLE -

Hordozható légkompresszor / köröm kombinációs készlet

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€459.21
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€642.76
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAM1-PE15-08M€2,174.87
ajánlatkérés
AAM1-PE02-08M€2,327.33
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAM1-PE15-20M€2,606.84
ajánlatkérés
AAM1-PE02-20M€2,743.12
ajánlatkérés
PORTER CABLE -

Légkompresszor, 0.8 LE, 120 V, 150 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C2002AB3RXN€367.59
PORTER CABLE -

Hordozható légkompresszor, 0.8 LE, 120 VAC, 6 gallon kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C2002-WKCD3VFG€433.76
THOMAS PUMPS -

Légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T-617 HDNAE7LCL€1,207.64
PHOENIX -

Légkompresszor 0.75 LE 12vdc 120 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AC12V3AD2XAV€836.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?