SPEEDAIRE Hordozható elektromos hordós légkompresszorok


Szűrő
Bemeneti feszültség: 120 VAC , Motor fordulatszám: 3450 , Súly: 99 font
StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
40CF16
15 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€1,113.53
B
1NNF6
20 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,657.62
C
4TW29
20 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D
1NNF7
20 gal.15.03.0230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,464.31
E
2MLW4
20 gal.15.02.0115 VAC200 psiIndukció41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58

Hordozható elektromos hordós légkompresszorok

A Speedaire légkompresszorok sűrített levegőt biztosítanak a pneumatikus szerszámok meghajtásához és a szórópisztolyok vezérléséhez. Könnyen rögzíthetők egy tömlő segítségével a felfúvó fúvókákhoz vagy a kompakt levegős szerszámokhoz, mint például a befejező szegezőhöz vagy az ütvecsavarozóhoz. Ezek a légkompresszor egységek kényelmesen felszerelhetők szilárd talajra vagy padlóra. Válasszon a légkompresszorok széles skálájából, amelyek 1.7, 2 és 3 LE teljesítményű opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?