PORTER KÁBEL PCFP12236 Brad Nailer kompresszor készlet | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer kompresszorkészlet

Raktáron
Tétel: AF7PHW Típus: PCFP12236Kereszthivatkozás: 22EW01

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkompresszor / köröm kombinációs készlet
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life1,000 XNUMX óra.
dBA @ 3 láb78.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI2.6
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.9
Teljes terhelésű erősítők10
HP0.8
Max. Nyomás150 psi
Motor fordulatszám12,000
motor típusaEgyetemes
Teljes magasság19 1 / 16 "
Teljes hossz21.375 "
Teljes szélesség18 1 / 16 "
Tartályméret6 gal.
Tartály típusaPalacsinta
Feszültség115 VAC
Súly30 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4195
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8467195060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PORTER KÁBEL PCFP12656 Befejező és Brad körömkompresszor készlet | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€642.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer kompresszorkészlet
€468.09 /Mértékegység