PHOENIX AC12V3 légkompresszor 0.75 LE 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX AC12V3 légkompresszor 0.75 LE 12vdc 120 Psi

Raktáron
Tétel: AD2XAV Modell: AC12V3Kereszthivatkozás: 3VTH1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€916.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos olajmentes levegő kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Henger anyagaAcél
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás120 psi
Motor fordulatszám1750
motor típusaEgyetemes
Teljes magasság18 "
Teljes hossz21.125 "
Teljes szélesség8.5 "
Tartályméret3 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)48.9
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414801685
Származási országTN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHOENIX AC12V3 légkompresszor 0.75 LE 12vdc 120 Psi
€916.09 /Mértékegység