DEWALT D55167 hordozható légkompresszor | CD3YCT 445K72

DEWALT D55167 hordozható légkompresszor

Raktáron
Tétel: CD3YCT Típus: D55167Kereszthivatkozás: 445K72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,146.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life1,000 XNUMX óra.
Henger anyagaAcéllemez
dBA @ 3 láb78.5
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI5.00
Teljes terhelésű erősítők15.0
HP1.60
Bemeneti feszültség120 VAC
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás225 psi
Motor fordulatszám1750
motor típusaUMCE
Teljes magasság30 "
Teljes hossz39.625 "
Teljes szélesség16.5 "
Tartályméret15 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
DEWALT D55146 hordozható légkompresszor | CD3VPL 445K70 D55146Egyetemes15 "33.5 "23 "4.5 gal.€1,053.15
DEWALT D55168 hordozható légkompresszor | CD3WJJ 445K71 D55168Egyetemes44.75 "24.5 "22 "15 gal.€1,184.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D55167 hordozható légkompresszor
€1,146.66 /Mértékegység