OASIS GYÁRTÁS XD4000-12 Légkompresszor folyamatos üzemű 12 Vdc, A stílus | AF7UUE 22NW59

OASIS XD4000-12 légkompresszor folyamatos üzemű 12 V dc, A stílus

Raktáron
Tétel: AF7UUE Modell: XD4000-12Kereszthivatkozás: 22NW59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,906.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzemű
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Henger anyagaÖntöttvas
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI8.0
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás8
Teljes terhelésű erősítők180
HP2.2
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás200 psi
Motor fordulatszám1500
motor típusaCsiszolt DC
Teljes magasság11 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség7"
Feszültség12 VDC
Súly67 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.1975
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8414809000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkTételmotor típusaFeszültségÁr
OASIS GYÁRTÁS XD4000-24 Légkompresszor folyamatos üzemű 24 Vdc, A stílus | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Járműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzeműCsiszolt DC24 VDC€3,931.96
OASIS GYÁRTÁS XDT10-3000-12 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 12 Vdc, D stílus | CE7AVF XDT10-3000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€3,740.48
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-3000-24 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 24 Vdc, D stílus | CE7AVG XDT10-3000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€3,874.12
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-4000-12 Járműre szerelt légkompresszor, Tartályra szerelhető, 12 V dc, C stílus | CE7AVH XDT10-4000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€3,874.12
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-4000-24 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 24 Vdc, C stílus | CE7AVJ XDT10-4000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€4,007.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASIS XD4000-12 légkompresszor folyamatos üzemű 12 V dc, A stílus
€3,906.69 /Mértékegység