OASIS GYÁRTÁS XD4000-24 Légkompresszor folyamatos üzemű 24 Vdc, A stílus | AF7UUF 22NW60

OASIS XD4000-24 légkompresszor folyamatos üzemű 24 V dc, A stílus

Raktáron
Tétel: AF7UUF Modell: XD4000-24Kereszthivatkozás: 22NW60

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,931.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzemű
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Henger anyagaÖntöttvas
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI8.0
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás8
Teljes terhelésű erősítők90
HP2.2
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás200 psi
Motor fordulatszám1500
motor típusaCsiszolt DC
Teljes magasság11 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség7"
Feszültség24 VDC
Súly67 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.13
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414809000

Termék részletek:

Az Oasis Manufacturing XD4000-24 légkompresszor alkalmas levegős szerszámok, ütvecsavarozók, csiszolók és köszörűk táplálására. Szórásfestésre, homokfúvásra és gumiabroncsok felfújására is használható nagy teherautókon és nehézgépeken.

Jellemzők:

  • 200 psi nyomásig üzemeltethető.
  • Ez az Oasis XD4000-24 légkompresszor öntöttvas hengerrel rendelkezik a tartósság és a jobb olajvisszatartás érdekében.
  • Műszerkapcsolóval és nyomáskapcsolóval van felszerelve a kompresszor vezérléséhez.
  • Ez a járműre szerelt légkompresszor olajkenésű hengerrel rendelkezik a folyamatos munkaciklus érdekében.
  • 24 LE teljesítményű, 2.2 VDC szálcsiszolt motor bemeneti feszültsége 1500 RPM maximális fordulatszám biztosításához.
  • Ez az oázis kompresszor egy légszűrővel van beépítve, hogy megakadályozza a por és törmelék bejutását a hengerbe.
  • Rögzítő csapokat és anyákat kínál az egyszerű telepítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell megfelelően karbantartani a járműre szerelt légkompresszort?

A.

  • Végezzen rendszeres olajcserét.
  • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt.
  • Ellenőrizze az összes alkatrészt szivárgás vagy sérülés szempontjából.

K. Milyen szempontok alapján választják ki a megfelelő elektromos légkompresszort?

A.

  • Üzemi ciklus vagy kompresszor munkaidő.
  • Teljes CFM vagy a szükséges légáramlási sebesség.
  • Elektromos specifikációk, mint a feszültség, fázis és áram.
  • Kompresszor tartály mérete.
  • Szükséges légnyomás.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkTételmotor típusaFeszültségÁr
OASIS GYÁRTÁS XD4000-12 Légkompresszor folyamatos üzemű 12 Vdc, A stílus | AF7UUE 22NW59 XD4000-12180Járműre szerelt légkompresszor, folyamatos üzeműCsiszolt DC12 VDC€3,906.69
OASIS GYÁRTÁS XDT10-3000-12 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 12 Vdc, D stílus | CE7AVF XDT10-3000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€3,740.48
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-3000-24 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 24 Vdc, D stílus | CE7AVG XDT10-3000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€3,874.12
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-4000-12 Járműre szerelt légkompresszor, Tartályra szerelhető, 12 V dc, C stílus | CE7AVH XDT10-4000-12180Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb12 VDC€3,874.12
ajánlatkérés
OASIS GYÁRTÁS XDT10-4000-24 Járműre szerelhető légkompresszor, Tartályra szerelhető, 24 Vdc, C stílus | CE7AVJ XDT10-4000-2490Járműre szerelt légkompresszorSorozat seb24 VDC€4,007.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASIS XD4000-24 légkompresszor folyamatos üzemű 24 V dc, A stílus
€3,931.96 /Mértékegység