PORTER KÁBEL PCFP12656 Befejező és Brad körömkompresszor készlet | AB6UAQ 22EW02

PORTER CABLE PCFP12656 befejező és Brad szegező kompresszorkészlet

Raktáron
Tétel: AB6UAQ Típus: PCFP12656Kereszthivatkozás: 22EW02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€642.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkompresszor / köröm kombinációs készlet
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life1,000 XNUMX óra.
dBA @ 3 láb78.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI2.6
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.9
Teljes terhelésű erősítők10
HP0.8
Max. Nyomás150 psi
Motor fordulatszám12,000
motor típusaEgyetemes
Teljes magasság20 5 / 16 "
Teljes hossz21.125 "
Teljes szélesség20.25 "
Tartályméret6 gal.
Tartály típusaPalacsinta
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.02
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PORTER KÁBEL PCFP12236 Brad Nailer kompresszor készlet | AF7PHW 22EW01 PCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€459.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE PCFP12656 befejező és Brad szegező kompresszorkészlet
€642.76 /Mértékegység