A Speedaire 4TW29 légkompresszor sűrített levegőt biztosít a pneumatikus szerszámok meghajtásához és a szórópisztolyok vezérléséhez. Könnyen csatlakoztatható egy tömlővel a felfúvó fúvókákhoz vagy a kompakt levegős szerszámokhoz, mint például a befejező szegezőhöz vagy egy ütvecsavarozóhoz.
Jellemzők:
- A Speedaire 4TW29 hordozható elektromos hordós légkompresszor sűrített levegőt kínál a szórópisztolyok és pneumatikus szerszámok működtetéséhez.
- A légkompresszor egységek kényelmesen felszerelhetők szilárd talajra vagy padlóra.
- Tömlővel rögzíthető a felfúvó fúvókákhoz vagy kisebb levegős szerszámokhoz, például ütvecsavarozóhoz vagy befejező szegezőhöz.
- Kényelmes fogantyúval és 2 kerékkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a kompresszor egyik helyről a másikra mozgatását.
- Tartalmaz továbbá egy ASME kódtartályt, nyomásszabályozót és 2 nyomásmérőt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a légkompresszorok 2 alapelve?
V. A két alapvető tömörítési elv az elmozdulásos tömörítés és a dinamikus tömörítés.
K. Mi a különbség az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok között?
V. Az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok közötti alapvető különbség az, hogy hányszor kerül összenyomásra a levegő. Egy 1-fokozatú kompresszorban egyszer sűrítik a levegőt, míg egy 2-fokozatú kompresszorban kétszer (a nyomás megkétszerezése érdekében).
K. Hogyan töltődnek fel a légkompresszorok?
V. Ha elektromos kéziszerszámot használ, a tartály nyomása leesik, ahogy a sűrített levegő a tömlőn keresztül a szerszámhoz jut. A kompresszor újraindul és feltölti a tartályt, ha a nyomás a tartályban túl alacsonyra esik.